Legrand - Commutateur a cames inverseur - arret 45 PR63 4P 8 contacts - boitier 135x70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060277536
Réf. Sonepar
00001027753
Réf. Fournisseur
027753
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de positions de commutation
3
avec position 0
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil en saillie
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
72x72 mm
classe de protection (IP), face avant
IP55
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm - 63A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP55
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames - Inverseur avec position arrêt 45°
IP55 - Boîtier 135mm x 170mm - 4 pôles - Gamme PR63 - Valeur maximum en AC21 : 63A - 8 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables