Legrand - Commutateur a cames inverseur sans position arret PR26 -4P -8 contacts -96x120mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060277628
Réf. Sonepar
00001027762
Réf. Fournisseur
027762
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
32 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil en saillie
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
64x64 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR26 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm - 32A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames - Inverseur sans position arrêt
IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 4 pôles - Gamme PR26 - Valeur maximum en AC21 : 32A - 8 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables