Legrand - Commutateur moteur triphase - demarreur 1 vitesse - PR 17 - 8 contacts - boitier

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060277765

Réf. Sonepar

00001027776

Réf. Fournisseur

027776

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur

commutateur

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

20 A

nombre de positions de commutation

3

avec position 0

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

avec retour automatique à la position 0

Non

type de construction de l'appareil

appareil en saillie

convient pour montage au sol

Oui

adapté à une fixation frontale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Oui

appareil complet dans un boîtier

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

taille du panneau frontal

64x64 mm

classe de protection (IP), face avant

IP65

Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 8 contacts - boîtier 96x120mm - 7,5kW maximum en AC3 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse
IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - Gamme PR17 - Valeur maximum en AC3 : 7,5kW - 8 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables