Legrand - Disjoncteur ouvert fixe DMX31600 pouvoir de coupure 42kA 415V - 4P - 1000A

Legrand - Disjoncteur ouvert fixe DMX31600 pouvoir de coupure 42kA 415V - 4P - 1000A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970717030

Réf. Sonepar

00001071703

Réf. Fournisseur

028008

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

1000 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

42 kA

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

230...690 V

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Oui

position du raccordement de circuit principal

arrière

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP30

Disjoncteur ouvert fixe DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ 4P 1000A à commander impérativement avec une unité de protection (assemblage usine) - livré avec 4 contacts auxiliaires NO/NF et 1 joint de porte

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur ouvert DMX³1600 version fixe
Livré avec : - 4 contacts auxiliaires NO/NF- 1 joint de porte
Pouvoir de coupure Icu 42kA en 415V~
4P - 1000A
Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables