Legrand - Base pour version debrochable DMX31600 3P

Legrand - Base pour version debrochable DMX31600 3P

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971419964

Réf. Sonepar

00001142090

Réf. Fournisseur

028153

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

3

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

type de construction de l'appareil

technique de tiroir pour appareil encastré

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

arrière

appareil complet avec unité de protection

Non

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP20

Base pour DMX³1600 - version débrochable 3P

Les Atouts de l'article:

Base pour DMX³1600 version débrochable
Pour DMX³1600 3P

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables