Legrand - Epanouisseur pour DMX3 1600 - raccordement avec barres - 3P

Legrand - Epanouisseur pour DMX3 1600 - raccordement avec barres - 3P

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970767226

Réf. Sonepar

00001076750

Réf. Fournisseur

028159

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au nombre de pôles

3

Epanouisseur pour DMX³1600 3P pour raccordement avec barres - se fixe sur les prises arrières orientables du DMX³1600

Les Atouts de l'article:

Epanouisseurs DMX³1600 pour raccordement avec barres
3P

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables