Legrand - Unite de protection electronique MP4 pour DMX31600 avec ecran LCD LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...2500 A
courant permanent nominal (Iu) - 2500 A
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767424
Réf. Sonepar
00001076752
Réf. Fournisseur
028164
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...2500 A
courant permanent nominal (Iu)
2500 A
type de tension d'actionnement
AC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
1260 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
50000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Unité de protection électronique MP4 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600 - avec écran LCD - unité LI avec réglages Ii, Ir, tr - à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³1600
Les Atouts de l'article:
Unité de protection MP4 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600
Peut être alimentée par :- un transformateur intégré - une alimentation externe référence 028172
Unité LI avec réglages Ii, Ir, tr
Réglages par curseur
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables