Legrand - Alimentation externe 24 V= pour DMX3 1600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 220...250 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767257
Réf. Sonepar
00001076757
Réf. Fournisseur
028172
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
220...250 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
220...250 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
25 VA
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
4
montage direct possible
Oui
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
profondeur
64 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP30
Alimentation auxiliaire externe DMX³1600 pour unité de protection électronique MP2 ou MP4 avec entrée 230V~
Les Atouts de l'article:
Alimentation auxiliaire externe pour unité de protection MP2 ou MP4 pour DMX³1600 Entrée 230V~
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables