Legrand - Barillet a cle Ronis ABA90GEL6149 verrouillage DMX31600 a cle position ouverte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970767301

Réf. Sonepar

00001076762

Réf. Fournisseur

028178

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

verrouillage mécanique

Barillet avec clé plate Ronis ABA90GEL6149 pour verrouillage DMX³1600 en position ouverte

Les Atouts de l'article:

Barillet pour verrouillage à clé en position ouverte pour DMX³1600
Barillet avec clé plate N°ABA90GEL6149

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables