Legrand - Barillet avec cle Ronis EL43363 - verrouillage DMX31600 position ouverte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767325
Réf. Sonepar
00001076764
Réf. Fournisseur
028180
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
Barillet avec clé plate Ronis EL43363 pour verrouillage DMX³1600 en position ouverte
Les Atouts de l'article:
Barillet pour verrouillage à clé en position ouverte pour DMX³1600
Barillet avec clé plate cod. EL43363
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables