Legrand - Compteur de manoeuvre pour la gamme DMX31600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - compteur de cycle de commutation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767387
Réf. Sonepar
00001076770
Réf. Fournisseur
028188
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
compteur de cycle de commutation
Compteur de manœuvre pour disjoncteurs et interrupteurs DMX³1600 - permet d'afficher en face avant le nombre de cycles fermeture/ouverture/rechargement ressort effectués par le produit
Les Atouts de l'article:
Compteur de manoeuvre pour disjoncteurs et interrupteurs DMX³1600
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables