Legrand - Disjoncteur ouvert DMX34000 pour photovoltaique version fixe 3P 1600A 50kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 640...1600 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972092883
Réf. Sonepar
00001209288
Réf. Fournisseur
028504
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
1600 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
640...1600 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
800...1000 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
960...16000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
3200...65000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
arrière
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour protection photovoltaïque jusqu'à 1000V~ version fixe 3P 1600A pouvoir de coupure 50kA - conforme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Pouvoir de coupure jusqu'à 50kA (1000V AC)
Livrés avec un contact défaut NO/NF,4 contacteurs auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte et des prises arrières pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85 mm
Unité de protection avec l'ecran LCD
Auxiliaires communs à la gamme DMX³
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables