Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I2500 fixe taille 1 - 4P - 2000A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 2000 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060286958
Réf. Sonepar
00001028695
Réf. Fournisseur
028695
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
2000 A
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
230...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
2000 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
2000 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
2000 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
65 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
800 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
65 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
4
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Oui
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP30
Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I2500 version fixe taille 1 - 4P 2000A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - livré avec 4 contacts auxiiaires, joint de porte et prises arrière
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ouvert DMX³-I2500 à déclenchement libre, version fixe
Equipé de :- prises arrière- contacts auxiliaires (4 NO/NF) - 1 joint de porte
Taille 1
4P - 2000A
Conforme à la norme NF IEC 60947-3
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables