Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I2500 fixe taille 1 - 4P - 2500A

Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I2500 fixe taille 1 - 4P - 2500A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 2500 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060286965

Réf. Sonepar

00001028696

Réf. Fournisseur

028696

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

2500 A

couleur de l'élément d'actionnement

gris

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

230...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

2500 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

2500 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

65 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

1000 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

65 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

4

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

4

commande motorisée en option

Oui

commande motorisée intégrée

Oui

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP30

Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I2500 version fixe taille 1 - 4P 2500A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - livré avec 4 contacts auxiiaires, joint de porte et prises arrière

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ouvert DMX³-I2500 à déclenchement libre, version fixe
Equipé de :- prises arrière- contacts auxiliaires (4 NO/NF) - 1 joint de porte
Taille 1
4P - 2500A
Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables