Legrand - Declencheur a emission de courant DMX3 2500-4000 - 230V-=

Legrand - Declencheur a emission de courant DMX3 2500-4000 - 230V-=

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...250 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060288518

Réf. Sonepar

00001028851

Réf. Fournisseur

028851

Réf. Commerciale

Legrand

finition du raccordement électrique

autre

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Oui

Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= livré avec connecteur (mâle + femelle) - permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables