Legrand - Declencheur a minimum de tension DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 48V ou 48V=

Legrand - Declencheur a minimum de tension DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 48V ou 48V=

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060288563

Réf. Sonepar

00001028856

Réf. Fournisseur

028856

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

48...48 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...48 V

finition du raccordement électrique

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Oui

Déclencheur à minimum de tension pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V= livré avec son connecteur (mâle + femelle) - permet l'ouverture instantanée du DMX³ par coupure de l'alimentation de la bobine : sécurité positive

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
48V~ ou 48V=

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables