Legrand - Moulure DLPlus 20x12,5mm - 2 compartiments - longueur 2,1m - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060300074
Réf. Sonepar
00001030007
Réf. Fournisseur
030007
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
20 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
140 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Moulure DLPlus 20x12,5mm avec 2 compartiments - blanc IP40 livrée en 60 longueurs de 2,10 m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Moulure DLPlus
20mm x 12,5mm - 2 compartiments
Blanc
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Livrée en 60 longueurs de 2,10 m
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables