Legrand - Joint de corps pour goulotte GTL Drivia 13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 250 mm
profondeur du canal d'allège - 65 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060300098
Réf. Sonepar
00001030009
Réf. Fournisseur
030009
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
250 mm
profondeur du canal d'allège
65 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Non
type de fixation
auto-adhésif
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Joint de corps pour goulotte Gaine Technique de Logement DRIVIA 13 complète ou à composer - permet de masquer la découpe des 2 profilés - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Joint de corps pour GTL complète ou à composer
Permet de masquer la découpe des 2 profilés
Blanc RAL9003
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables