Legrand - Angle plat pour passage de plancher 50x12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 0 mm
couleur - gris
nombre de canaux - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060300111
Réf. Sonepar
00001030011
Réf. Fournisseur
030011
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
50 mm
hauteur
12 mm
longueur
0 mm
couleur
gris
nombre de canaux
0
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
7030
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Angle plat variable +/-2° pour profilé 50x12mm pour passage de plancher - permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section - finition propre et soignée et respect de l’indice de protection - gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Angle plat variable +/-2° pour profilé 50x12mm
Permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section :- évite la coupe d’onglet sur le profilé- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
Couleur gris RAL7030
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables