Legrand - Guide-cables marron 32x12,5mm grande capacite 1 compartiment - longueur 2,1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - marron
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060300258
Réf. Sonepar
00001030025
Réf. Fournisseur
030025
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
32 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
marron
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
285 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
8014
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Guide-câbles grande capacité sans cloison centrale 32x12,5mm avec 1 compartiment - livré en 40 longueurs de 2,10m - pour 2 câbles de Ø10mm maximum - équipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré - marron RAL8014
Les Atouts de l'article:
Guide-câble grande capacité sans cloison centrale - 32mm x 12,5mm
Pour 2 câbles de Ø10mm maximum
Livré en 40 longueurs de 2,10m
Marron RAL8014
Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables