• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 030069 - PLINTHE 80X20 BLANC

  • Plinthe DLPlus 80x20 - 2 compartiments - 1 couvercle - L. 2 m - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 030069
    • Référence Sonepar : 00001030069
    • EAN : 3245060300692
x  2   mètres
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc

• Les atouts de l'article:

Composée d'un compartiment dédié au courant fort et d'un compartiment dédié au courant faible
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.
Livrée en 16 longueurs de 2m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier