Legrand - Embout d'extremite pour goulotte GTL Drivia 18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 355 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060300708
Réf. Sonepar
00001030070
Réf. Fournisseur
030070
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
65 mm
largeur
355 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 18 - permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur et le respect de l'indice de protection - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Embout d'extrémité pour goulotte Drivia 18
Permet le respect de l'indice de protection
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables