Legrand - Cornet d'epanouissement jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL Drivia 18

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 260 mm

  • largeur - 401.9 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060300715

Réf. Sonepar

00001030071

Réf. Fournisseur

030071

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

260 mm

largeur

401.9 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

à visser

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

Cornet d'épanouissement pour jonction de goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 18 - facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte - peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte Drivia 18 / plafond / sol
Permet un rattrapage jusqu'à 2,80m
Peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet
Peut êtré découpé pour la pose de la GTL en angle
Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables