Legrand - Guide-cables marron 40x16mm grande capacite 2 compartiments - longueur 2,1m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 16 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060300814

Réf. Sonepar

00001030081

Réf. Fournisseur

030081

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

40 mm

hauteur

16 mm

couleur

marron

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

section transversale utile

380 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

8014

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Guide-câbles grande capacité avec cloison centrale 40x16mm avec 2 compartiments - 1 câble de Ø14mm maximum par compartiment - livré en 24 longueurs de 2,10m - équipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré - marron RAL8014

Les Atouts de l'article:

Guide-câbles grande capacité avec cloison centrale - 40mm x 16mm
Pour 1 câble de Ø14mm maximum par compartiment
Livré en 24 longueurs de 2,10m
Marron RAL8014
Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables