Legrand - Plinthe DLPlus 120x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060300890

Réf. Sonepar

00001030089

Réf. Fournisseur

030089

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

120 mm

hauteur

20 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

2

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

1370 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Plinthe DLPlus 120x20mm avec 1 couvercle et 2 compartiments : un compartiment dédié au courant fort et un compartiment dédié au courant faible - longueur 2m - blanc - avec languette-rehausse pour faciliter la pose avec moquette

Les Atouts de l'article:

Plinthe DLPlus
Blanc - 2 compartiments - Dimensions : 120mm x 20mm - Livrée en 15 longueurs de 2m - 1 couvercle longueur 2m
Composée de :- 1 compartiment dédié courant fort- 1 compartiment dédié courant faible- 1 couvercle
Composée d'un compartiment dédié au courant fort et d'un compartiment dédié au courant faible
Munie d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables