Legrand - Passage de plancher aluminium 3 compartiments 75x18mm - gris RAL7030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
couleur - aluminium
nombre de canaux - 3
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060300913
Réf. Sonepar
00001030267
Réf. Fournisseur
030091
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
75 mm
hauteur
18 mm
longueur
2000 mm
couleur
aluminium
nombre de canaux
3
matériau
autre
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Profilé pour passage de plancher 75x18mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 36 longueurs de 2m - capacité de câblage : compartiment central : 210mm² et 2 compartiments extérieurs : 120mm² - aluminium gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Profilé 75x18mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m Livré en 36 longueurs de 2m Capacité de câblage :- compartiment central : 210mm²- 2 compartiments extérieurs : 120mm² Matière : Aluminium - Couleur gris RAL7030 Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables