Legrand - Passage de plancher 3 compartiments 50x12mm - gris RAL7030

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • nombre de canaux - 3

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060300920

Réf. Sonepar

00001030092

Réf. Fournisseur

030092

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

50 mm

hauteur

12 mm

longueur

2000 mm

couleur

gris

nombre de canaux

3

matériau

plastique

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

7030

auto-adhésif

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

indice de protection (IP)

IP40

Profilé pour passage de plancher 50x12mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 27 longueurs de 2m - 1 compartiment central cablâge 70mm² ou maximum Ø9mm et 2 compartiments extérieurs 40mm² ou maximum Ø6mm - PVC gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Profilé 50x12mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
Livré en 27 longueurs de 2m
Capacité de câblage :- compartiment central : 70mm² ou maximum Ø9mm- 2 compartiments extérieurs : 40mm² ou maximum Ø6mm
Matière : PVC - Couleur gris RAL7030
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables