Legrand - Guide-cables blanc 1 cable pour cables D3mm a D6mm - longueur 2,1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11 mm
hauteur - 10.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060300982
Réf. Sonepar
00001030098
Réf. Fournisseur
030098
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
11 mm
hauteur
10.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
76 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Guide-câbles avec adhésif pour 1 câble Ø3mm à Ø6mm pour fixation rapide du câble sur une paroi - livré avec couvercle - équipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble - livré en 66 longueurs de 2,10m - blanc
Les Atouts de l'article:
Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø3mm à Ø6mm Livré en 66 longueurs de 2,10m Livré avec couvercle Blanc Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables