Legrand - Guide-cables blanc 1 cable pour cables D7mm et D9mm - longueur 2,1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 14 mm
hauteur - 13.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060300999
Réf. Sonepar
00001030099
Réf. Fournisseur
030099
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
14 mm
hauteur
13.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
138 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Guide-câbles avec adhésif pour 1 câble Ø7mm à Ø9mm pour fixation rapide du câble sur une paroi - livré avec couvercle - équipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble - livré en 45 longueurs de 2,10m - blanc
Les Atouts de l'article:
Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø7mm à Ø9mm
Livré en 45 longueurs de 2,10 m
Livré avec couvercle
Blanc
Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables