Legrand - Ensemble 2 couvercles et 1 cloison goulotte GTL Drivia 18ACCESS 030105 - 2,60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
longueur - 2600 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970304926
Réf. Sonepar
00001030106
Réf. Fournisseur
030106
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
0 mm
longueur
2600 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Ensemble de 2 couvercles (largeur 220mm et 85mm) et 1 cloison pour corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60m
Composé de :- 1 couvercle largeur 220mm- 1 couvercle largeur 85mm- 1 cloison
Permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées
Blanc RAL9003
Conforme à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables