• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 030114 - MOULURE 60X20 BLANC 2,10M

  • Moulure DLPlus 60x20 - 3 comp - L. 2,1 m - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 030114
    • Référence Sonepar : 00001030114
    • EAN : 3245060301149
x  2   mètres
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc

• Les atouts de l'article:

Livrée en 16 longueurs de 2,10m
Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier