Legrand - Derivation en T a plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060302245
Réf. Sonepar
00001030224
Réf. Fournisseur
030224
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - finition propre et soignée et respect de l’indice de protection - blanc
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 20mm x 12,5mm Blanc Respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables