Legrand - Boite de derivation saillie 150x150x65mm pour moulure DLPlus - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 65 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060303365
Réf. Sonepar
00001030336
Réf. Fournisseur
030336
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
150 mm
largeur
150 mm
profondeur
65 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9003
Boîte de dérivation saillie 150x150x65mm pour moulure DLPlus avec dérivation possible sur les 4 faces de la boîtes - grille de fixation à l’intérieur de la boîte - cadre prédécoupé en hauteur et en largeur - blanc
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
Dimensions : 150mm x 150mm x 65mm
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables