Legrand - Joint isolation mural decoupable moulure ou plinthe DLPlus et DLP longueur 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - doublage de coupe de partie inférieure
forme - symétrique
couleur - blanc
sans halogène - Non
type de fixation - auto-adhésif
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060304188
Réf. Sonepar
00001030418
Réf. Fournisseur
030418
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
doublage de coupe de partie inférieure
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Non
type de fixation
auto-adhésif
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Joint d'isolation mural découpable moulure ou plinthe DLPlus et DLP - longueur 5m - assure la continuité entre le profilé et le mur, notamment dans les angles - blanc
Les Atouts de l'article:
Joint d'isolation mural pour profilés
Livré en longueur de 5m.
Coloris : Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables