Legrand - Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 16 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060308049

Réf. Sonepar

00001030804

Réf. Fournisseur

030804

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

32 mm

hauteur

16 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

360 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Moulure stop-fils DLPlus sans cloison centrale 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - équipée d'un dispositif de maintien des câbles intégré - IP 40 - conforme à la norme NF EN 50085-2-1 - blanc

Les Atouts de l'article:

Moulure stop-fils DLPlus - Sans cloison centrale
Blanc - Dimensions 32mm x 16mm - 1 compartiment longueur 2,1m - Livrée en 30 longueurs de 2,10m
La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables