Legrand - Cloison separation pour plinthe DLPlus hauteur 20mm longueur 2m - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - unique

  • couleur - blanc

  • type de fixation - encliquetable

Minimum d'achat

  • 88 unité(s)

EAN

3245060308674

Réf. Sonepar

00001030867

Réf. Fournisseur

030867

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

20 mm

longueur

2000 mm

modèle

unique

couleur

blanc

type de fixation

encliquetable

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

température d'utilisation

-5...60 °C

Cloison de séparation pour plinthe DLPlus hauteur 20mm longueur 2m - permet la séparation de différents types de courants - se clippe sur le corps de la plinthe - blanc

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation simple pour plinthe DLPlus
Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
Blanc - Hauteur 20mm - Livrée en 44 longueurs de 2m
Compatible avec les plinthes DLPlus références : 030069 et 030089

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables