Legrand - Cheville pour fixation rapide DLP pour cloison en plaque de platre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
avec vis - Non
longueur de cheville - 40.2 mm
avec filetage - Oui
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3245060308971
Réf. Sonepar
00001030897
Réf. Fournisseur
030897
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
diamètre d'alésage
8 mm
avec vis
Non
longueur de cheville
40.2 mm
avec filetage
Oui
Cheville pour fixation rapide de tous les profilés plastique DLP dans cloison en plaque de plâtre épaisseur 10mm minimum - résistance à l'arrachement : 25kg
Les Atouts de l'article:
Chevilles pour fixation immédiate de tous les profilés plastique
Résistance à l'arrachement : 25kg
S'utilise avec un outil spécial pour perceuse (Ø8mm) livré dans chaque boîte de 200 chevilles
Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur 10mm minimum et espacée d'au moins 20mm de la surface en béton
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables