Legrand - Cheville pour fixation immediate pour moulure , plinthe ou goulotte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 40.2 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060308995
Réf. Sonepar
00001030899
Réf. Fournisseur
030899
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
impact
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
autre
taille de fil (M..)
8
longueur
40.2 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre d'alésage
10 mm
auto-foreur
Non
Cheville pour fixation immédiate de moulure, plinthe ou goulotte sur un mur sans vis ni clou - noir
Les Atouts de l'article:
Chevilles pour fixation immédiate de moulures, plinthes et goulottes
Boîte de 100 chevilles
Coloris : noir
Installation rapide du profilé sur un mur (utilisation d'une perceuse)
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables