Legrand - BLOC COL.BLANC 3X2P+T F-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
traitement de la surface - non traité
champ désignation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060310400
Réf. Sonepar
00001031040
Réf. Fournisseur
031040
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de la surface
non traité
champ désignation
Non
sans halogène
Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Legrand - Bloc-colonne équipé - 3x2P+T - longueur 260mm - blanc