Legrand - Bloc-colonne 8 modules a equiper - longueur 325mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vide
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
traitement de la surface - non traité
champ désignation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060310660
Réf. Sonepar
00001031066
Réf. Fournisseur
031066
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
vide
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de la surface
non traité
champ désignation
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Bloc-colonne 8 modules à équiper - longueur 325mm - blanc