Legrand - Bloc-colonne 12 modules a equiper - longueur 415mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vide
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
traitement de la surface - non traité
champ désignation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060310677
Réf. Sonepar
00001031067
Réf. Fournisseur
031067
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
vide
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de la surface
non traité
champ désignation
Non
sans halogène
Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Bloc-colonne 12 modules à équiper - longueur 415mm - blanc