Legrand - Lyre grise pour tube IRL D25mm avec fixation des tubes par simple clipsage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
diamètre - 22.3...25 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060313623
Réf. Sonepar
00001031362
Réf. Fournisseur
031362
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
25 mm
diamètre
22.3...25 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Oui
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
gris
Lyre grise pour tube IRL Ø25mm avec fixation des tubes par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du tube
Les Atouts de l'article:
Lyre grise
Pour tube IRL Ø25mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 22,3mm - Ø maximum 25mm
Fixation :- par vis- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser- par collage- sur rail en C
Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables