Legrand - Cadre Appareillage saillie 2 postes pose long moulures DLPlus ep. 12,5mm -blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060314149

Réf. Sonepar

00001031414

Réf. Fournisseur

031414

Réf. Commerciale

Legrand

profondeur du câble pour plinthe

20 mm

hauteur du câble pour plinthe

12.5 mm

couleur

blanc

garnissage

sans

sans halogène

Non

type de montage appareil d'installation

standard

matériau

plastique

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

9003

décoration

sans

Cadre Appareillage saillie 2 postes pour pose le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Appareillage saillie - 2 postes - blanc
Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
Dimensions : 136mm x 84mm x 24mm
Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - épaisseur 12,5mm
Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables