Legrand - Cadre Appareillage saillie 2 postes pose long plinthes DLPlus epaisseur 20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 120 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060314514
Réf. Sonepar
00001031451
Réf. Fournisseur
031451
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
120 mm
hauteur du câble pour plinthe
20 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
Cadre Appareillage saillie 2 postes pour pose le long des plinthes DLPlus épaisseur 20mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre Appareillage saillie - 2 postes - blanc
Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
Dimensions 136mm x 83mm x 32mm - Epaisseur 20mm
Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
Respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables