Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour cable rond D8mm

Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour cable rond D8mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 8...8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • double collier - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414970010810

Réf. Sonepar

00001031527

Réf. Fournisseur

031527

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rond

adapté au diamètre

8...8 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

double collier

Non

couleur

gris

avec clou

Oui

longueur de clou

25 mm

diamètre du clou

1.8 mm

clou en acier trempé

Non

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø8mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 25mm - conforme à la norme EN 61914

Les Atouts de l'article:

Attache Fixfor
Pour câble rond Ø8mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 25mm
Conforme à la norme EN 61914
Gris
RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables