Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour cable rond D16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 16...16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060315320
Réf. Sonepar
00001031532
Réf. Fournisseur
031532
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
16...16 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
40 mm
diamètre du clou
2.5 mm
clou en acier trempé
Non
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø16mm avec pointe Ø2,5mm et longueur 40mm - conforme à la norme EN 61914
Les Atouts de l'article:
Attache Fixfor
Pour câble rond Ø16mm - Pointe Ø : 2,5mm - Pointe longueur : 40mm
Conforme à la norme EN 61914
Gris
RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables