Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour cable rond D22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 22...22 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3245060315351
Réf. Sonepar
00001031535
Réf. Fournisseur
031535
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
22...22 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
50 mm
diamètre du clou
2.5 mm
clou en acier trempé
Non
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø22mm avec pointe Ø2,5mm et longueur 50mm - conforme à la norme EN 61914
Les Atouts de l'article:
Attache Fixfor
Pour câble rond Ø22mm - Pointe Ø : 2,5mm - Pointe longueur : 50mm
Conforme à la norme EN 61914
Gris
RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables