Legrand - Attache Fixfor blanche pour cable rond D8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 8...8 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414970010735
Réf. Sonepar
00001031557
Réf. Fournisseur
031557
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
8...8 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
blanc
avec clou
Oui
longueur de clou
25 mm
diamètre du clou
1.8 mm
clou en acier trempé
Non
Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø8mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 25mm - conforme à la norme EN 61914
Les Atouts de l'article:
Attache Fixfor
Blanc - Pour câble rond Ø8mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 25mm
Conforme à la norme EN 61914
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables