Legrand - Attache Fixfor blanche pour cable rond D10mm

Legrand - Attache Fixfor blanche pour cable rond D10mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 10...10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • double collier - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060315597

Réf. Sonepar

00001031559

Réf. Fournisseur

031559

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rond

adapté au diamètre

10...10 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

double collier

Non

couleur

blanc

avec clou

Oui

longueur de clou

30 mm

diamètre du clou

1.8 mm

clou en acier trempé

Non

Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø10mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 30mm - conforme à la norme EN 61914

Les Atouts de l'article:

Attache Fixfor
Blanc - Pour câble rond Ø10mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 30mm
Conforme à la norme EN 61914

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables