Legrand - Attache Multifix noire protegee ultraviolets pour cables D5mm a D7mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 5...7 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3245060315832
Réf. Sonepar
00001031583
Réf. Fournisseur
031583
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
5...7 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
noir
avec clou
Oui
longueur de clou
20 mm
diamètre du clou
1.8 mm
clou en acier trempé
Non
Attache Multifix noire souple résistante aux ultraviolets pour câbles Ø5mm à Ø7mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 20mm - conforme à la norme EN 61914
Les Atouts de l'article:
Attache Multifix
Noir - Pour câbles Ø5mm à Ø7mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 20mm
Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
Conforme à la norme EN 61914
Résiste aux UV
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables